ハゼット
ラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1丁
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
199
材質
本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:樹脂
注文コード
89698147
品番
8816S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,980
この商品は
差込角・全長・材質
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
199
トラスコ品番
439-5557
材質
本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:樹脂
質量(g)
209