曜日別特売
916S ラチェットハンドル ハゼット 89698201

ラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1丁差込角(mm)12.7全長(mm)275材質本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:樹脂注文コード89698201品番916S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,190
差込角(mm)12.7全長(mm)275トラスコ品番439-6634材質本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:樹脂質量(g)564
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする