曜日別特売
606-19 切替式ギヤレンチ(コンビタイプ) 606 ハゼット 89698445

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

切替式ギヤレンチ(コンビタイプ) 606

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)19
全長(mm)268.3
内容量1丁注文コード89698445品番606-19
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

正逆切替レバー付のコンビネーションタイプギヤレンチです。
72枚ギヤを採用、滑らかで細かい送り作業(5°)が可能です。
ギヤレンチ部は13°オフセットです。
梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。

用途産業機械・自動車・建設機械整備など。対辺寸法(mm)19厚さ(mm)(スパナ)9.1:(めがね)11.5全長(mm)268.3質量(g)240トラスコ品番439-3872材質クロームバナジューム鋼ラチェット機構あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89698463
2020-05-27
用途: 車両整備

高価ではありますが、信頼性の高い商品です。梨地の仕上げも滑らす抜群です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする