450N-18X19 両口スパナ 450N ハゼット 89698603

両口スパナ 450N

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
二面幅(mm)18×19
18×19
10×11
10×13
13×17
16×17
16×18
20×22
21×22
21×23
22×24
24×26
24×27
25×28
27×32
30×32
32×36
34×36
36×41
41×46
46×50
4×5
5×5.5
6×7
8×9
全長(mm)221.2
221.2
155.7
172
205.5
205.7
238.9
238
246
254.6
269.4
269
284.2
303.8
303.4
343.2
396.7
439.5
498
99.5
99.6
121.3
139
内容量1丁注文コード89698603品番450N-18X19
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
二面幅(mm)18×19全長(mm)221.2トラスコ品番439-2990材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)140商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする