450N-6X7 両口スパナ 450N ハゼット 89698777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両口スパナ 450N

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
二面幅(mm)6×7
6×7
10×11
10×13
13×17
16×17
16×18
18×19
20×22
21×22
21×23
22×24
24×26
24×27
25×28
27×32
30×32
32×36
34×36
36×41
41×46
46×50
4×5
5×5.5
8×9
全長(mm)121.3
121.3
155.7
172
205.5
205.7
221.2
238.9
238
246
254.6
269.4
269
284.2
303.8
303.4
343.2
396.7
439.5
498
99.5
99.6
139
内容量1丁注文コード89698777品番450N-6X7
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,197
販売価格(税別)
1,088
二面幅(mm)6×7全長(mm)121.3トラスコ品番439-3163材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)17商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする