曜日別特売
440-3.2 両口スパナ(超薄口タイプ) 440 ハゼット 89698847

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両口スパナ(超薄口タイプ) 440

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
二面幅(mm)3.2
全長(mm)70
内容量1丁注文コード89698847品番440-3.2
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

アクセス困難な場所にある極薄ヘッドのボルトナットに最適です。
両口の二面幅は同一サイズで、オフセット角は15°と75°です。

用途産業機械・家電・電子機器・ホビー用品など。二面幅(mm)3.2全長(mm)70厚さ(mm)2質量(g)4トラスコ品番439-2817材質クロームバナジューム商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89698917
2020-12-10
用途: 駆動部位の狭所作業
株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ製造業

駆動部の隙間作業では通常のスパナが入らないので,趙薄口スパナが必要。狭所でのアクチュエータの水平(角度)調整作業において無くてはならない工具です。

1が参考にしています
対象商品 : 89698822
2016-05-28
用途: 自転車いじり

自転車のキャリパーブレーキのメインシャフトの角度調整用。ただそれだけの為に購入しました。男前モノタロウの「とっても便利な両口ペダルレンチ」同様に、同一サイズのオープンエンド部分が角度を変えて付いており、回しやすい方を即座に選んで使えます。私的には「とっても便利な両口ブレーキ調整スパナ」であります!

対象商品 : 89698822
2015-12-30
用途: 狭い場所でのボルトの脱着

片側ヘッドの角度がかなり深く処理されていることや、もう片側と交互に入れ替えて回すことで、今まで無理があったボルトの脱着ができるようになりました。全長も短く振り幅も確保されるため、「これ以外では対処できない」と思われる場面がいくつかありました。良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする