曜日別特売
610N-21X23 両口めがねレンチ (ストレート) 610N ハゼット 89699127

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両口めがねレンチ (ストレート) 610N

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)21×23
全長(mm)232.3
内容量1丁注文コード89699127品番610N-21X23
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
形状ストレート対辺寸法(mm)21×23全長(mm)232.3トラスコ品番439-4046質量(g)152
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89699084
2020-10-29
用途: 美しいデザイン
製造業

デザインが素敵で購入しました。
軽量なので特に上向きの作業に助かります。
最後の締めつけには他のレンチを使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 89699127
2019-05-13
用途: 建設機械、農機具の修理

値段が少し高いと思ったけれどそれだけのことはあると思った。頑丈で使い
やすいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする