HI CAP HI継手キャップ 東栄管機 89699592

HI CAP HI継手キャップ 東栄管機 89699592
HI CAP HI継手キャップ 東栄管機 89699592

HI継手キャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径25
内容量1個注文コード89699592品番HI CAP
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥99
販売価格(税別)
90

圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。

用途HIパイプ用継手。呼び径25トラスコ品番446-2190材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップ質量(g)33タイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)0.98使用流体水道用JIS規格JIS K 6743外径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする