CL-CA160 シリンダー錠 プッシュロックミニ TRUSCO 89700397

シリンダー錠 プッシュロックミニ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89700397品番CL-CA160
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

センターピン部をプッシュすることで施錠する錠です。
小さく限られたスペースに取り付けることができます。
ポストや配電盤などに最適です。
開錠時、鍵が抜けます。

材質シリンダー本体:亜鉛合金、固定ナット:鉄、キー:鉄仕様Φ15トラスコ品番855-5879セット内容キー2本質量(g)23取付板厚(mm)1~6キー番号210・230・250・270・2902018年トラスコ掲載ページ2 0873
注意
キー番号の指定はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89700397
2020-05-26
用途: サイドカートランクの鍵
運輸・通信業

この商品は小さく目立ちにくいですが、デザイン的に気に入っています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする