曜日別特売
CWP-9S50 メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ TRUSCO 89700853

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ

(18件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
ロープ径(Φmm)9(11)
長さ(m)50
内容量1本注文コード89700853品番CWP-9S50
参考基準価格(税別)¥35,690販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。
油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。

長さ(m)50ロープ径(Φmm)9(11)使用荷重(kg)610材質炭素鋼トラスコ品番856-0820質量(kg)15被覆外径(mm)112018年トラスコ掲載ページ2 0908
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08344892
2023-03-10
用途: 素手でいつでも触れて安心!
有限会社エルダーシステムコンサルタンツ

被覆があるので素手でも安心して使えます。
すでに複数回購入しており問題なく使用できます。

対象商品 : 08344926
2021-03-14
用途: コボレーンの止めワイヤーの交換
建設業・工事業

コボレーンの紐が古くなり切れたり切れかけたので、少しでも長く使えるように被覆付きワイヤにしました。色もいいです

対象商品 : 08344883
2020-12-26
用途: 中型犬(柴犬)用の係留ワイヤー
その他業種

犬用の5mの係留ワイヤーの市販品は一番細いもので5mm。柴には太すぎるのでこれで自作。非常に良好。寿命は4~5か月なので、次回はもっと長い CWP-2S50 を購入予定。

対象商品 : 16249013
2020-10-04
用途: 農作業で畑の畝縄(耕す際に目安として張る)として活用
製造業

細く柔らかく扱いやすい、被覆タイプなので汚れにくくしかも頑丈で申し分ない

対象商品 : 08344901
2020-03-21
用途: 塗装作業時
株式会社シンコー建設業・工事業

特に問題もなく、普通に作業を行なうことができた。特筆するような改善点はありません。

2が参考にしています
対象商品 : 16249074
2019-09-26
用途: 小屋の張り

設置してから間もなく一年ですが錆もなく良い感じと思います。

対象商品 : 16249047
2018-02-28
用途: アマチュア無線 ルーフタワー支持用
教育・研究機関

被膜タイプ」は以前にも使用していました。施行10年を機にメンテナンスを実施し 張り替えました。扱いやすく強度も十分です。作業後 2段ステーのため、同一商品を躊躇なく選択しその作業も終えました。製品に満足しています。

対象商品 : 16249013
2018-01-30
用途: 小型犬のリードとして使用する
農・林・水産業

商品画面を見て購入しましたが、我が家の愛犬体重20キロ??少し使用してみてもう少し太いものに買い替えようと思っています。しばらく様子を見ます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする