※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ステンレス オープンアイボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
ねじ径(mm)
M12
M10
W3/8
M12
W1/2
M6
W1/4
M8
W5/16
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89701045
品番
TOIB-12M
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことができます。
用途
機械器具類の吊り上げ、一般荷役。
トラスコ品番
856-0797
質量(g)
99
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
58
寸法d(mm)
9
材質
ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)
19
ねじ径(mm)
M12
寸法b(mm)
22
寸法s(mm)
60
使用荷重(kN)
0.98
2018年トラスコ掲載ページ
2 0931