曜日別特売
TOIB-12W ステンレス オープンアイボルト TRUSCO 89701054

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス オープンアイボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじ径(mm)W1/2
内容量1個注文コード89701054品番TOIB-12W
参考基準価格(税別)¥3,550販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことができます。

用途機械器具類の吊り上げ、一般荷役。トラスコ品番856-0801質量(g)99寸法L(mm)40寸法H(mm)58寸法d(mm)9材質ステンレス(SUS304)寸法A(mm)19ねじ径(mm)W1/2寸法b(mm)22寸法s(mm)60使用荷重(kN)0.982018年トラスコ掲載ページ2 0931
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする