曜日別特売
TOIB-8W ステンレス オープンアイボルト TRUSCO 89701097

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス オープンアイボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじ径(mm)W5/16
内容量1個注文コード89701097品番TOIB-8W
参考基準価格(税別)¥2,770販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことができます。

用途機械器具類の吊り上げ、一般荷役。トラスコ品番856-0799質量(g)31寸法L(mm)30寸法H(mm)42寸法d(mm)6材質ステンレス(SUS304)寸法A(mm)13ねじ径(mm)W5/16寸法b(mm)15寸法s(mm)45使用荷重(kN)0.492018年トラスコ掲載ページ2 0931
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする