曜日別特売
T-R38-12 裸圧着端子丸形 TRUSCO 89701535

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-R38-12 裸圧着端子丸形 TRUSCO 89701535
T-R38-12 裸圧着端子丸形 TRUSCO 89701535

裸圧着端子丸形

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3個)
適合電線範囲 AWG(#)2
スタッド径(Φmm)13
全長(mm)42.3
内容量1セット(3個)注文コード89701535品番T-R38-12
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。

用途軟銅のより線電線を接続するために使用します。適合電線範囲 AWG(#)2シルバー全長(mm)42.3仕様丸形トラスコ品番856-3594材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ質量(g)50種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)外寸(mm)22内寸(mm)9.4JIS規格スタッド径(Φmm)132018年トラスコ掲載ページ3 0777
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89701517
2019-10-02
用途: バッテリーターミナルの接続

14sq以上の商品は年間の使用数が少ないのでこちらのような少量パックが非常に有難いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする