曜日別特売
KT-155FP データロガー 藤田電機製作所 89702015

データロガー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
温度測定範囲(℃)-40 ~ 120
測定項目温度
内容量1台注文コード89702015品番KT-155FP
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

PaSoRi(RC-S380/S)・FeliCaポート内蔵パソコンに使用可能です。
NFC通信機能・Android対応のスマートフォン・タブレットに「WATCH LOGGER NFC制御アプリケーション」をインストール し利用可能です。
測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。

用途
医療分野・食品関係の物流に。
工場などの作業環境設定に。
倉庫の温湿度管理に。
温度表示方式デジタルインターフェイスNFC通信(RC-S380/S)トラスコ品番453-7190質量(g)45電源コイル型リチウム電池(CR2477)×1個(付属)測定項目温度センサータイプ外部寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34温度測定範囲(℃)-40 ~ 120温度表示(最小表示) 0.1℃保護等級IP67(容器)湿度測定範囲(%)-データメモリ(点)(温度・湿度)各16000設置方式ハンディタイプ湿度精度-
注意
※データ読込には「RC-S380/S」が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89702051
2015-09-17
用途: グリーンハウスの温度管理
藤井ファーム農・林・水産業

グリーンハウス内で使用するため湿気によるトラブルが心配でしたが安定良く作動し、信頼性も十分です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする