曜日別特売
TND-6 ソケットドライバー TRUSCO 89703346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケットドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ6mm
内容量1本注文コード89703346品番TND-6
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
先端形状ソケット先端サイズ6mm軸長(mm)125仕様DIN規格適合品(ドイツ工業規格)、全身焼入トラスコ品番828-9512全長(mm)235質量(g)110材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)グリップ:ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0677
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする