曜日別特売
303 低圧透明シート 渡部工業 89703643

低圧透明シート

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番436-3159
内容量1枚注文コード89703643品番303
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

絶縁性、耐候性、作業性に優れています。

用途
低圧配電線路の活線作業
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
300×500×0.58
質量(g)
80
色
透明
仕様
電気絶縁用(使用電圧:300V以下)
トラスコ品番
436-3159
材質
E.V.A.C.樹脂製
試験電圧(V/1分)
1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89703643
2022-12-13
用途: 低圧電力盤の近接作業時に使用
長野計装株式会社 様

電力盤近接作業時、感電防止対策でカバーしたとき
透明なので、カバーの向こう側が確認でき安全に作業が出来る。
あくまでも、低圧盤での使用だが。

対象商品 : 89703652
2020-10-21
用途: 電気活線工事にて使用予定です。
テックサーティ 様

高圧に比べて低圧なので軽くて薄いので使い勝手がよさそうです。

よければまた何枚か追加したいです。

対象商品 : 89703643
2018-10-15
用途: 設備の点検時
サービス業

透明でサイズも丁度良く、コスト的にもOK。

このご使用してみて、場合によってはサイズの大きいものも採用検討したい。

1人が参考にしています
対象商品 : 89703643
2020-04-30
用途: 電源盤のブスバーや端子部の感電保護
建設業・工事業

もう少し安くすればいいのでは、
ほかの部分は厚手のごみ袋用透明シートを張った。

対象商品 : 89703643
2017-06-30
用途: 停電作業時

停電作業時の死活区分用に購入。柔らかいシートのため加工性が良く充電部の保護が簡単にできる。価格も相応かな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする