曜日別特売
TGRG-300 グリップ付 両口玄能 TRUSCO 89704868

 

TGRG-300 グリップ付 両口玄能 TRUSCO 89704868
TGRG-300 グリップ付 両口玄能 TRUSCO 89704868

グリップ付 両口玄能

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)330
頭径(Φmm)26
内容量1本注文コード89704868品番TGRG-300
参考基準価格(税別)¥3,010販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

滑りにくいグリップ付きです。
フラットな面とわずかに曲面になっている面の2つの打撃面があり、使い分けが可能です。
木殺し作業に向いています。

用途大工作業に。種類両口ハンマー頭径(Φmm)26全長(mm)330材質(頭)炭素鋼(S45C)材質(柄部)主な用途大工作業呼称300g材質(グリップ)合成ゴム頭部長(mm)85トラスコ品番856-3432質量(g)3952018年トラスコ掲載ページ4 1868
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする