※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
切断砥石 エコシャープカットR
商品レビューを投稿する
外径(mm)
355
105
180
刃厚(mm)
3.0
0.8
2.0
穴径(mm)
25.4
15.0
22.0
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(25枚)
注文コード
89705753
品番
ES-355R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。
用途
鉄、ステンレスなどの切断に。
粒度
36
外径(mm)
355
刃厚(mm)
3.0
穴径(mm)
25.4
砥材
A
トラスコ品番
859-0642
質量(g)
670
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3850
硬度
R
使用工具
ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機
2018年トラスコ掲載ページ
5 0740