曜日別特売
140-120 掛け金(ハスプ) 140 ABUS 89705944

 

140-120 掛け金(ハスプ) 140 ABUS 89705944
140-120 掛け金(ハスプ) 140 ABUS 89705944

掛け金(ハスプ) 140

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法L1(mm)120
内容量1個注文コード89705944品番140-120
参考基準価格(税別)¥3,110販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質/仕上ステンレス鋼付属品袋入りネジトラスコ品番445-1244幅(mm)56質量(g)306寸法L1(mm)120寸法B(mm)56寸法C(mm)12.5
注意
※ロック部の材質は焼入れ鉄。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする