TSA-305100 アルミカット TRUSCO 89705972

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミカット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(mm)305
刃厚(mm)2.4
刃数100
内容量1枚注文コード89705972品番TSA-305100
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

高精度台金を使用し、粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくいチップソーです。
長寿命で作業効率も高いプロ用チップソーです。

用途アルミサッシ、アルミサイディング等アルミ建材全般、非鉄金属(銅・真鍮・軽合金など)外径(mm)305刃数100穴径(mm)25.4刃厚(mm)2.4仕様紙箱入。トラスコ品番837-0577材質台金:工具鋼、チップ:超硬質量(kg)1最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000適合材アルミ切断能力(mm)アルミニウム52018年トラスコ掲載ページ5 0776
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89705963
2022-03-08
用途: アルミサッシの加工
高砂ガラス株式会社建設業・工事業

切れ味がいいです。値段だけの事はあります。
安全に静かにきれいにアルミ材を受入れてくれます。
お薦めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする