曜日別特売
T84MB-40-KD 真鍮南京錠 T84MB バラ番 ABUS 89706294

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真鍮南京錠 T84MB バラ番

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個呼び寸法40トラスコ品番445-1970注文コード89706294品番T84MB-40-KD
参考基準価格(税別)¥2,580販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
呼び寸法40付属品鍵3本トラスコ品番445-1970幅(mm)43.5材質/仕上本体:真鍮(ムク、樹脂カバー付)、ツル・鍵:真鍮質量(g)140寸法B(mm)21.5寸法C(mm)21つる径(Φmm)6.5ロックキー式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする