GR5S-100 1/3カットペーパー93X230 両面ネット TRUSCO 89707092

1/3カットペーパー93X230 両面ネット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
仕上がり相当番手100
内容量1セット(5枚)注文コード89707092品番GR5S-100
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

使いやすいサイズにカット済みです。
ナイロン繊維全面に砥材を塗布しており、繊維がなくなるまで使用できるので寿命が非常に長く、切れ味も変わりません。
水、油と併用もできます。
網目構造のため、サンドペーパーのように目づまりもありません。
適度な柔軟性があるため折り曲げて使用でき、使い勝手が良く手研磨に最適です。

用途
極細の溝の全面研磨。
車輪、船舶のサビ取り作業。
焼き付け塗面への肌ならし研磨。
塗装面の仕上げ研磨。
仕上がり相当番手100トラスコ品番837-0559材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:ポリエステル長さ(mm)230幅(mm)93赤茶質量(g)702018年トラスコ掲載ページ5 1315
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする