曜日別特売
TFSP-400 仕上げ用耐水サンドペーパー TRUSCO 89707205

仕上げ用耐水サンドペーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
粒度400
内容量1袋(5枚)注文コード89707205品番TFSP-400
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。
ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。
研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。

用途
塗装後のギラツキ処理に。
自動車の補修に。
粒度400トラスコ品番856-3451材質砥材:酸化アルミニウム、研磨材:酸化アルミニウム(アルミナ)、基材:ポリプロピレン系合成紙質量(g)212018年トラスコ掲載ページ5 1312
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする