TRUSCO
軸付ホイールブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
外径(mm)
65
32
38
50
65
75
100
毛材
真鍮線
真鍮メッキ鋼線
真鍮線
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89707932
品番
TB-6234-60
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ブラシ形状が円盤型で、外側に向かって放射状に毛が植わっています。
電動インパクトドライバーで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。
用途
金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。
軸径(Φmm)
6.35
外径(mm)
65
トラスコ品番
855-4887
質量(g)
75
毛丈(mm)
17
毛材
真鍮線
仕様
六角軸付のホイール(円盤型)ブラシ、10mm厚仕様、真鍮線0.15mm
材質
軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
軸長(mm)
27
金具径(mm)
32
金具幅(mm)
12
線径(mm)
0.15
2018年トラスコ掲載ページ
5 1387