TB-6241-60 軸付ホイールブラシ TRUSCO 89707948

軸付ホイールブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外径(mm)75
毛材真鍮メッキ鋼線
内容量1個注文コード89707948品番TB-6241-60
参考基準価格(税別)¥1,990販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ブラシ形状が円盤型で、外側に向かって放射状に毛が植わっています。
電動インパクトドライバーで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。

用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。軸径(Φmm)6.35外径(mm)75トラスコ品番855-4882質量(g)115毛丈(mm)19毛材真鍮メッキ鋼線仕様六角軸付のホイール(円盤型)ブラシ、10mm厚仕様、真鍮メッキ鋼線0.25mm材質軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27金具径(mm)37金具幅(mm)12線径(mm)0.252018年トラスコ掲載ページ5 1387
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする