曜日別特売
TELPC-Z-3L エレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布)ズボン TRUSCO 89709226

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布)ズボン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着サイズ3L注文コード89709226品番TELPC-Z-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥920

クラレリビング製のコロナ放電式帯電防止不織布エレブレイク[[(R)]]を使用した保護具です。
湿度依存性がなく、低湿度環境下でも高い効果を発揮し、静電気に起因する災害・障害、ゴミの付着、まとわりつき、パチパチ感を軽減します。
多層構造不織布によりバリア性・通気性・柔軟性があります。

用途
静電気対策が必要な環境。
ホワイトサイズ3Lトラスコ品番856-4292種別パンツ材質ポリプロピレン不織布、ポリエステル系(クラカーボ[[(R)]])質量(g)120規格JIS規格股下(cm)83ウエスト(cm)100~116機能静電気防護2018年トラスコ掲載ページ6 0250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする