TLWH-RB 赤青交互点滅LED付安全ベスト TRUSCO 89710127

 

TLWH-RB 赤青交互点滅LED付安全ベスト TRUSCO 89710127
TLWH-RB 赤青交互点滅LED付安全ベスト TRUSCO 89710127
TLWH-RB 赤青交互点滅LED付安全ベスト TRUSCO 89710127
TLWH-RB 赤青交互点滅LED付安全ベスト TRUSCO 89710127

赤青交互点滅LED付安全ベスト

(1件のレビュー)
内容量1着テープ地色注文コード89710127品番TLWH-RB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥7,330販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

前面に8灯、背面に8灯の赤青交互点滅LEDが付いているため、通常の夜間のみでなく雨や霧の際にも視認性が高いです。
ウエストの幅の調整が可能です。
単3電池3本でご使用できます。(電池別売)単3電池4本でご使用できます(電池別売)

用途
交通整理に。
建築現場に。
鉄道保線区作業に。
防犯パトロールや警備用に。
一般作業現場用に。
色(本体)テープ地色LEDランプありトラスコ品番833-8524材質本体:ポリエステル、反射材:PVC質量(g)2692018年トラスコ掲載ページ6 0478
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-06-27
用途: 交通誘導時
サービス業

交互点滅で、目立つので良い。後は、防水機能がほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする