曜日別特売
TGNN08BL-10C 10箱入り使い捨てニトリル手袋TGスタンダード TRUSCO 89710985

 

TGNN08BL-10C 10箱入り使い捨てニトリル手袋TGスタンダード TRUSCO 89710985
TGNN08BL-10C 10箱入り使い捨てニトリル手袋TGスタンダード TRUSCO 89710985

10箱入り使い捨てニトリル手袋TGスタンダード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10箱)注文コード89710985品番TGNN08BL-10C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,100

ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。
薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。
細かな作業に適しています。
10箱入りのお得用パックです。

用途
精密作業。
分析研究。
機械作業。
油を使う作業。
ブルーサイズL全長(cm)24材質ニトリルゴム(NBR)トラスコ品番835-4706質量(kg)6.2中指長(cm)8.3手のひらまわり(cm)222018年トラスコ掲載ページ6 0659粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする