曜日別特売
TR-LE6550 高輝度LED合図灯 TRUSCO 89712516

 

TR-LE6550 高輝度LED合図灯 TRUSCO 89712516
TR-LE6550 高輝度LED合図灯 TRUSCO 89712516

高輝度LED合図灯

(1件のレビュー)
内容量1本連続使用時間60時間(アルカリ乾電池使用)注文コード89712516品番TR-LE6550
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,290販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

発光は点滅・点灯に切り替え可能です。
光拡散シートが入っているため視認性が高まります。

用途
一般作業現場。
工事現場誘導用
長さ(mm)550トラスコ品番855-7766幅(mm)30質量(g)144電源単2乾電池×2本(別売)連続使用時間60時間(アルカリ乾電池使用)LED使用数(個)62018年トラスコ掲載ページ6 1349
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89712507
2022-08-02
用途: 交通誘導等
株式会社beアシストサービス業

イメージ通り明るかったので.満足しています。
当社の標準装備品としました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする