TRUSCO
消防標識 火元責任者
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
89712692
品番
TSHH-16050
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
責任者名を差し込めるタイプのプレートです。
上部に穴があいており、裏面にはテープが付いているため、吊るすことも、貼りつけることも可能です。
表示内容
火元責任者
取付け方法
上部Φ4mm穴あき、裏面両面テープ付・記名用紙付、吊下げまたは貼付タイプ
材質
塩化ビニール(PVC)、ペット樹脂
仕様
裏面テープ付
トラスコ品番
856-1157
質量(g)
18
縦(mm)
160
横(mm)
50
裏面
テープ付
穴径
4Φ
2018年トラスコ掲載ページ
6 1528