※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。
AI-TWIN2X1.5-8BKを購入。コモン線の渡りがきれいになり、統一された棒端子で見る側も安心します。私的にはこのサイズをよく使います。
計装工事をしています。日々端末処理作業で使うので問題はなし。
インバーターメーカの指定品でも有り、1ターミナルに2本線差し込むのに便利で、確実で安全、安心です。
特に問題なく使えてます。満足できる出来です。