曜日別特売
DLF-7546 伸縮式コンテナ台車 ドーリーDLF型 オーエム 89712813

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLF-7546 伸縮式コンテナ台車 ドーリーDLF型 オーエム 89712813
DLF-7546 伸縮式コンテナ台車 ドーリーDLF型 オーエム 89712813

伸縮式コンテナ台車 ドーリーDLF型

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
有効寸法(幅)(mm)400~500
有効寸法(奥行)(mm)600~700
内容量1台注文コード89712813品番DLF-7546
参考基準価格(税別)¥12,560販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

枠内は自由に寸法の調整ができます。
積載面の範囲内でいろいろな大きさのコンテナに対応しています。

材質
(キャスター金具)スチール
(車輪)ゴム
(コーナー)スチール
(連結バー)アルミ
有効寸法(幅)(mm)400~500有効寸法(奥行)(mm)600~700トラスコ品番434-2241質量(kg)3.76仕様自在キャスター4個材質(車輪)ゴムフレームアルミフレーム(アルマイト処理)キャスター自在・ゴム車輪 4個均等荷重(kg)180床面高さ(mm)128キャスター径(Φmm)75コーナーユニクロめっき仕上げキャスター金具スチール材質(連結バー)アルミ材質(コーナー)スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89712822
2022-09-20
用途: 小型什器移動
株式会社イクミママ飲食業

小型什器移動用です。
3台購入して約半年で2台が駄目(伸縮部)になりました。
伸縮部が非常にモロイです。
ルート工業様、トラスコ様は全く壊れないので、こちらの商品はオススメしません

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品 : 89712777
2018-11-14
用途: 製品運搬時
湯之元温泉クラブ運輸・通信業

音も静かで、軽くてスムーズな動きで、ストレス無く運搬できてます。

対象商品 : 89712813
2016-04-11
用途: パンコンテナ移動

今まで使用していた某社の物より軽くて安く、良かったです。強度もしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする