曜日別特売
TNGM-3636B 和みシート TRUSCO 89712875

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNGM-3636B 和みシート TRUSCO 89712875
TNGM-3636B 和みシート TRUSCO 89712875
TNGM-3636B 和みシート TRUSCO 89712875

和みシート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
長さ(m)3.6
幅(m)3.6
内容量1枚注文コード89712875品番TNGM-3636B
参考基準価格(税別)¥6,210販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

日本の景観に調和する新色シートで、景観を保つ色合いと菱模様です。
ターコイズブルー・ラミネート面とナチュラルラミネート面(敷物風)のリバーシブル構造で場面に応じて使い分けできます。
紫外線劣化耐候剤の配合により、従来品比約3倍長持ちします。
プラスチックハトメなので、処分廃棄時に分別不要です。

用途野積みカバーに。ターコイズブルー・ナチュラルトラスコ品番855-8080材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリエチレン(PE)形状折りたたみタイプ質量(kg)2長さ(m)3.6ハトメ数16呼び寸法(縦×横)(m)3.6×3.6ハトメピッチ(cm)90、約90幅(m)3.62018年トラスコ掲載ページ6 1610
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする