曜日別特売
TFREC-204030 不燃認定両面塩ビコーティングシート TRUSCO 89712997

不燃認定両面塩ビコーティングシート

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1本
呼び寸法(縦×横)(m)2.04×20
内容量1本注文コード89712997品番TFREC-204030
参考基準価格(税別)¥162,960販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

不燃認定品です。

用途養生用シートとして。白色半透明厚さ(mm)0.18mm仕様ガラス基布 両面塩ビコーティング、ハトメなしトラスコ品番856-4342材質ガラス基布、両面塩ビコーティング形状ロールタイプ質量(kg)10.3長さ(m)20ハトメ数なし呼び寸法(縦×横)(m)2.04×20幅(m)2.042018年トラスコ掲載ページ6 1626
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,000/税込6,600
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/798/
2023-03-22

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする