曜日別特売
QP38-3060 吸音パネルのり付きタイプ TRUSCO 89713155

メイン画像

QP38-3060 吸音パネルのり付きタイプ TRUSCO 89713155
QP38-3060 吸音パネルのり付きタイプ TRUSCO 89713155
QP38-3060 吸音パネルのり付きタイプ TRUSCO 89713155

吸音パネルのり付きタイプ

商品レビューを投稿する
トラスコ品番855-7771
内容量1枚注文コード89713155品番QP38-3060
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

接着シール付なので、離形紙をはがして簡単に貼り付ける事が可能です。
カッターなどで好きなサイズ、形に加工が可能です。
鉄道車両材料難燃合格商品です。
複層で構成された吸音材です。カッターでカットができ、背面に粘着シールがついているので取り付けも簡単です。
カバーの内側や壁・天井に取り付けることで音の反響を和らげます。
主に高音向けになります。

用途
防音対策用品として。
反響音を和らげますので、壁やカバーに取り付けることで内部の騒音を低減できます。
鉛やコンクリートのように重量に頼らずに騒音低減が可能になります。
高音向けなので、金属の加工音など高い騒音源に有効です。
耐熱温度(℃)
70
寸法(mm)
幅×高さ×厚さ:600×300×38
周波数(Hz)
500~4000
仕様
背面:粘着剤付きポリエチレン 1平米は6枚必要
トラスコ品番
855-7771
材質
吸音面:発泡ポリエチレン、吸音層:発泡樹脂、芯材:特殊処理ハニカム、遮音面:発泡ポリエチレン
質量(g)
320
2018年トラスコ掲載ページ
7 0804
注意
※壁のない所には設置できません。
※接着剤等がつきませんので、製品前後にテープを回していただくと有効です。
※温度の上がり下がりの激しいところ、水のかかるところ、屋外での使用はおやめください。
※製品側面から吸音材(緑部分)の一部が取れる可能性がございますので、持ち運び・設置時にはご注意ください。
※吸音材(緑部分)の抜け落ちが気になる場合には、側面に止水止め用のアルミテープ等を取り付け側面の処理をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする