曜日別特売
AST-51 ステンシル(吹付用プレート) アイマーク 89713267

 

AST-51 ステンシル(吹付用プレート) アイマーク 89713267
AST-51 ステンシル(吹付用プレート) アイマーク 89713267

ステンシル(吹付用プレート)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
表示内容9
9
X
Y
0
1
2
3
4
5
6
7
8
立入禁止
矢印(大)
矢印(中)
矢印(小)
とまれ(文字)
とまれ(靴イラスト)
火気厳禁
開口部注意
安全通路
作業通路
NO.
足もと注意
頭上注意
NO SMOKING
プレート寸法(mm)【縦×横】250×250
内容量1枚注文コード89713267品番AST-51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
表示内容9文字寸法(mm)【縦×横】100×65プレート寸法(mm)【縦×横】250×250厚さ(mm)1質量(g)57トラスコ品番434-1422
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする