TSH-480-GN シート紐 TRUSCO 89713277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シート紐

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グリーン
トラスコ品番835-8273
内容量1セット(100本)注文コード89713277品番TSH-480-GN
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

耐候性・耐水性に優れたポリエチレン製です。

用途足場や仮設シート類などの連結に。グリーントラスコ品番835-8273質量(g)233長さ(m)0.8材質ポリエチレン(PE)標準幅(mm)42018年トラスコ掲載ページ6 1637
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-07-06
用途: シェードの固定
その他業種

シェードの固定に使用しています。何箇所も留めるので、予め短くなっているのは作業が楽でした。価格も安いので、使い捨てで使用できます。若干、強度に不安がありましたが、今のところ問題ありません。

対象商品 : 89713268
2021-06-09
用途: 足場作業
建設業・工事業

80cmの紐はなかなか売ってないので
助かりました!

対象商品 : 89713286
2020-11-13
用途: シートの固定、散水ホースのまとめ
株式会社太陽ビルマネージメントサービス業

60cmの紐はどこでも手に入るのですが 80cmのはあまり売っていなくて
いつでもこちらで買えるのは大変ありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする