TRUSCO
防草シート 耐候3年
商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(m)
0.5
1
2
3.0
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89713383
品番
TBO3-0550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,550
通気性、透水性を兼ね備えた新製法のポリプロピレン(PP)クロスです。
特殊な織製法によりしなやかさと強い強度を保持した性能を有します。
遮光率を高くしていることで雑草の生育を抑えます。
用途
土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用。
トラスコ品番
855-8066
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
0.5mm
質量(kg)
2.9
色
表面ODグリーン、裏面ブラック
長さ(m)
50
引張強度
縦1000N/5cm、横850N/5cm
幅(m)
0.5
2018年トラスコ掲載ページ
6 1664
NETIS番号
CG-120030-A
引裂強度
縦350N、横300N
耐候年数(年)
約3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。