曜日別特売
TTR-9-20 トラロープ 3つ打 TRUSCO 89713645

代表画像

トラロープ 3つ打

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)20
線径(mm)9.0
内容量1巻注文コード89713645品番TTR-9-20
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

工事現場などにおいて、安全標識、または区画整理用として使用できる、廉価版の黒黄色の2色のトラロープです。

用途
立入禁止・危険区域の表示。
線径(mm)
9.0
長さ(m)
20
トラスコ品番
828-1269
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
0.92
色
黄/黒
包装形態
バンド掛巻
2018年トラスコ掲載ページ
6 1694
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89713593
2022-10-15
用途: 駐車場

自宅の駐車場区切り用に購入しました。
偶然ですが、ぴったり。

2人が参考にしています
対象商品 : 89713575
2018-06-12
用途: 屋外での表示
MS SOUND 様

値段の適当で、普通に使えています。
屋外使用なので、紫外線での劣化は年数が
経たないとわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする