曜日別特売
TSB-253B 簡易結束ベルト 幅25mmタイプ(ラチェット機能なし) TRUSCO 89713995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

簡易結束ベルト 幅25mmタイプ(ラチェット機能なし)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1本長さ(m)3ベルト色注文コード89713995品番TSB-253B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ベルトはポリエステル製で、最適なエコノミータイプです。

用途
荷崩れ防止。
パイプなどの結束。
棚などの荷物の落下防止。
仕様ラチェット機能なしトラスコ品番856-6789材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール幅(mm)25質量(g)180長さ(m)3ベルト色最大使用荷重(kg)402018年トラスコ掲載ページ6 1726
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする