TRUSCO
簡易結束ベルト 幅25mmタイプ(ラチェット機能なし)
商品レビューを投稿する
内容量
1本
長さ(m)
5
ベルト色
黄
注文コード
89714047
品番
TSB-255Y
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
この商品は
長さ・ベルト色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ベルトはポリエステル製で、最適なエコノミータイプです。
用途
荷崩れ防止。
パイプなどの結束。
棚などの荷物の落下防止。
仕様
ラチェット機能なし
トラスコ品番
856-6794
材質
ベルト:ポリエステル、バックル:スチール
幅(mm)
25
質量(g)
240
長さ(m)
5
ベルト色
黄
最大使用荷重(kg)
40
2018年トラスコ掲載ページ
6 1726