TMAH-2525-LOR マジックテープ 縫製用A側 TRUSCO 89714178

マジックテープ 縫製用A側

(1件のレビュー)
幅(mm)25
蛍光オレンジ
内容量1巻注文コード89714178品番TMAH-2525-LOR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥13,840販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取付や加工が容易にできます。

用途
さまざまな商品の固定に。
蛍光オレンジトラスコ品番859-0917質量(g)220材質ポリエステル幅(mm)25タイプ縫製取付タイプ長さ(m)252018年トラスコ掲載ページ6 1741
注意
※途中継ぎ目が入ることがあります。ご了承ください。(使用上問題ありません)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39551337
2020-10-28
用途: 屋外展示のマット止め
卸売・小売業

屋外に商品を展示する際、台の上に人工芝を敷いていますが、風が吹くたびに四隅がひらひらとだらしがないので、5㎝角のテープを接着したところ、整然としました。ちょっとしたことですが、大きな違いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする