TRUSCO
気密防水パッキンシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
テープ厚さ(mm)
10
10
15
20
5
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89715255
品番
TWST-10500
参考基準価格(税別)
¥6,510
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
用途
防水・気密・防音・断熱に。
テープ幅(mm)
500
テープ長さ(m)
1
テープ厚さ(mm)
10
基材
特殊発泡ゴム(EPDM)
粘着剤
アクリル系
トラスコ品番
836-8050
材質
基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系
質量(g)
680
特性
耐久性、耐候性
2018年トラスコ掲載ページ
6 2050