曜日別特売
TSPW-510B 表面保護テープ 環境対応タイプ TRUSCO 89715438

 

TSPW-510B 表面保護テープ 環境対応タイプ TRUSCO 89715438
TSPW-510B 表面保護テープ 環境対応タイプ TRUSCO 89715438

表面保護テープ 環境対応タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻注文コード89715438品番TSPW-510B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,710

原材料に有機剤を一切使用せず、水系粘着剤を使用しているため、環境にやさしい表面保護テープです。
弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。

用途
ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、アルミサッシなどの表面保護。
テープ幅(mm)1020テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.06基材ポリエチレン粘着剤アクリル系トラスコ品番855-5622材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系質量(kg)8.3主な用途表面保護用2018年トラスコ掲載ページ6 2064粘着タイプ弱粘着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする