※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
蛍光ノンスリップテープ 屋外用
商品レビューを投稿する
内容量
1巻
1巻
1ケース(20巻)
1ケース(5巻)
1ケース(10巻)
幅(mm)
100
50
25
100
テープ幅(mm)
100
50
25
100
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89715578
品番
TKNS-100-GW
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥6,820
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。
安心安全歩行に最適です。
用途
屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
色
緑×白
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
3
テープ厚さ(mm)
0.85
基材
樹脂加工布
粘着剤
アクリル系
砥粒
酸化アルミニウム
使用場所
屋外使用可
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
829-1400
幅(mm)
100
質量(g)
500
長さ(m)
3
引張強度
740N/25mm
主な用途
滑り止め用
特性
蛍光
2018年トラスコ掲載ページ
6 2089