TRUSCO
万能用 化繊ウェーブ刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刷毛幅(mm)
20
20
30
40
50
60
毛丈(mm)
30
30
35
40
玉厚(mm)
10
10
12
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89715982
品番
CWB-20
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
化繊100%の多用途刷毛です。
波形状の毛材で、塗料含みを良くしてまんべんなくあたります。
用途
水性、油性用。
刷毛幅(mm)
20
毛丈(mm)
30
玉厚(mm)
10
トラスコ品番
855-7641
全長(mm)
220
質量(g)
15
種類
刷毛
材質(柄部)
木
材質(毛)
化繊
主な用途
水性用、油性用
毛色
白色
2018年トラスコ掲載ページ
7 0185