TRUSCO
つぎ柄が付けられる さびけずり
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
材質(刃)
ステンレス
ステンレス
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
855-7658
855-7655
855-7656
855-7657
855-7658
855-7659
855-7660
855-7661
855-7662
全8種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89716217
品番
TPHS-FC100
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
つぎ柄を装着して、高所や天井・床面の剥離作業に最適です。
M8・M10ボルト穴・釘抜き付きです。
用途
サビ落とし
材質
刃:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
855-7658
質量(g)
185
材質(刃)
ステンレス
2018年トラスコ掲載ページ
7 0227