曜日別特売
TPHS-S45 つぎ柄が付けられる さびけずり TRUSCO 89716235

つぎ柄が付けられる さびけずり

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
材質(刃)ステンレス(SUS304)
トラスコ品番855-7660
内容量1丁注文コード89716235品番TPHS-S45
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

つぎ柄を装着して、高所や天井・床面の剥離作業に最適です。
M8・M10ボルト穴・釘抜き付きです。

用途サビ落とし材質刃:ステンレス(SUS304)、グリップ:ポリプロピレン(PP)トラスコ品番855-7660質量(g)125材質(刃)ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ7 0227
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする