TBM-603CW 二重防災面 ヘルメット取付タイプ TRUSCO 89716384

二重防災面 ヘルメット取付タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個トラスコ品番855-0210注文コード89716384品番TBM-603CW
参考基準価格(税別)¥12,140販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。
取付金具なしでヘルメットに装着できます。
赤外線をカットする遮光防災面です。
ANSI Z87+適合品です。

用途
簡易的な溶接作業と小さな粉塵や危険性のない液体など、衝撃の程度の軽いものからの保護用としておすすめします。
溶接・溶断作業。
ガス切断作業。
ろう付け作業。
種類ヘルメットトラスコ品番855-0210材質面体:ポリカーボネート(PC)樹脂、ヘッドギア:プラスチック質量(g)3202018年トラスコ掲載ページ7 0348
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする